インターフェースコンバータ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品ACアダプタ(Nタイプは除く)、設置説明書、ゴム足 定格電圧(V)DC24、DC5(USBバスパワー) 適合規格RoHS指令(EN 50581)/EMC指令(EN 55022(ClassA)、EN 55024)/FCC Part15 SubpartB Class A/UL、CSA 60950-1(PHC-D08Nのみ)/PSE特定電気用品(付属ACアダプタのみ、本体はPSE非対象) 注文コード40696548 品番PHC-D08N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は付属品・定格電圧・適合規格など6種類から選べます 他の種類を見る
付属品ACアダプタ(Nタイプは除く)、設置説明書、ゴム足 質量(g)370(±10%) 消費電力(W)待機時:0.4(AC100V時)、0.2(DC24V時)、0.1(DC5V時)、最大動作時:16(AC100V時)、15(DC24V時)、1.8(DC5V時) 出力外部接点出力:スクリューレス端子台、接点数8点、接点仕様:無電圧接点出力A接点、接点定格:DC30V/3A、故障率P水準DC5V/10mA(開閉ひん度120回/分)、適合線径単線:Φ0.4mm〜Φ1.2mm(AWG26〜AWG18)より線:0.2(m/s2)〜0.75(m/s2)(AWG24〜AWG20)素線径Φ0.18mm以上、電源出力:スクリューレス端子台DC24V/500mA以下、適合線径単線 :Φ0.4mm〜Φ1.2mm(AWG26〜AWG18)より線:0.2(m/s2) 〜 1.25(m/s2)(AWG24〜AWG16)素線径Φ0.18mm以上 適合規格RoHS指令(EN 50581)/EMC指令(EN 55022(ClassA)、EN 55024)/FCC Part15 SubpartB Class A/UL、CSA 60950-1(PHC-D08Nのみ)/PSE特定電気用品(付属ACアダプタのみ、本体はPSE非対象) 定格電圧(V)DC24、DC5(USBバスパワー) 対応OSWindows(R)7(32bit、64bit)、Windows(R)8(32bit、64bit)、Windows(R)8.1(32bit、64bit)、Windows(R)10(32bit、64bit)、Windows 11(64bit)/Windows Server(R)2008 R2、Windows Server(R)2012、Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2016、Windows Server(R)2019、Windows Server(R)2022 定格消費電力(W)待機時:0.4(AC100V使用時)/最大動作時:16(AC100V使用時) 保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×100×28(ゴム足含まず) 外部出力接点数:8点、接点仕様:無電圧接点出力 A接点、接点定格:DC30V/3A、故障率 P水準:DC5V/10mA(開閉頻度120回/分)、適合線径:単線:Φ0.4mm〜Φ1.2mm(AWG26〜AWG18) より線:0.2mm2〜0.75mm2(AWG24〜AWG16) 素線径 Φ0.18mm以上 取付場所屋内 通信方式USBポート:CDC(CommunicationDeviceClass)プロトコル/シリアルポート:調歩同期式(ボーレート9600bps、パリティなし、ストップビット1bit、データ長8bit、フロー制御なし インターフェースUSBポート:USB2.0準拠(バスパワー対応)標準Bタイプ(メス)/シリアルポート:RS-232C準拠D-sub9ピン(オス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×100×28(ゴム足含まず) 絶縁抵抗(MΩ)電源充電部と非充電金属部間:DC500Vメガにて10以上 使用周囲温度(℃)0〜40 操作クリアスイッチ、設定用ディップスイッチ 使用周囲湿度20%〜85%RH(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-10〜60 取付方向正方向 電圧許容範囲(V)AC90〜264(ACアダプタ使用時) 電圧許容範囲AC90V〜264V(ACアダプタ使用時) 耐電圧(V/min)源充電部と非充電金属部間:AC1500にて1分間(10mA以下)
関連資料:(1.53MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする