画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ長方形90° 勝手 クランプシステムレバーロック 注文コード40696582 品番PLFNL 2525M-15 TANG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど49種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップ長方形90° 切込み角Kr(°)91 クランプシステムレバーロック チップ逃げ角(°)0 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする