※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRGCR 5050T-32 ホルダ イスカル 40696686 PRGCR 5050T-32 ホルダ イスカル 40696686

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ円形 勝手 クランプシステムレバーロック 注文コード40696686 品番PRGCR 5050T-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,700
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど49種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップ円形 切込み角Kr(°)91 クランプシステムレバーロック チップ逃げ角(°)7 寸法b(mm)50 寸法h(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする