※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ひし形80°
勝手
左勝手
注文コード
40697151
品番
S25R DCLNR-12
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チップ・勝手
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形80°
勝手
左勝手
クランプシステム
Rクランプ
切込み角Kr(°)
95
逃げ角(度)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。