プロシオン万年筆

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40698079 品番 PNS-5000 68-2
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

「PROCYON」万年筆の特徴
いつでもさらりと書き出せる「スリップシール機構」搭載
インクが吸入しやすい新設計ペン芯搭載
コシがあり柔軟性に優れた五角絞り大型ペン先
最適重量バランス設計のアルミボディ
持つよろこびを刺激する特殊塗装カラー

ペン先細字 色(軸)シトロンイエロー 付属品ブルーブラックインク 1ヶ 、ミクサブルインクスペシャルカラー3色(初回製造ロット限定) 材質胴・鞘・天冠:アルミニウムに塗装、グリップ:AS 樹脂グリップリング・金輪・胴ネジ:黄銅にクロムメッキ、クリップ:鉄にクロムメッキ、ペン先:ステンレス 全長(mm)139.7 質量(g)23.3 最大径(Φmm)14.4 対応カートリッジSPSQ-400, SPN-100A, SPC-200, SPG-500 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする