※サンプル画像 (写真:右勝手)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの ねじ切り用
ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
長方形90°
勝手
左
切込み角Kr(°)
90
注文コード
40698761
品番
SLANL 1616H-11 TANG
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・切込み角Kr
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
適合チップ
長方形90°
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。