曜日別特売
APG-1200PA エアプレッシャーゲージ 自転車チャック付 パオック 40710076

 

APG-1200PA エアプレッシャーゲージ 自転車チャック付 パオック 40710076
APG-1200PA エアプレッシャーゲージ 自転車チャック付 パオック 40710076

エアプレッシャーゲージ 自転車チャック付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40710076品番APG-1200PA
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

見やすい目安イラスト表示付です。
残留エア抜き用ボタン付きです。

用途車のタイヤ空気圧測定と調整、自転車の空気入れに。測定範囲(kPa)0-1200セット内容自転車用アタッチメントねじ径(取入口)M11×P1.0測定精度±30kPaホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12目量20kPaチャック米式バルブ、英式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40710076
2022-08-05
用途: タイヤの空気圧点検及び充填
サービス業

エアーホースを接続しないで空気圧を点検する際エアーが逆流する、以前ホームセンターで同等品を購入した物はちゃんと計れたのに。

対象商品 : 40710076
2019-08-09
用途: 一般整備

チャックのくわえ込みが弱いのか抑えないとエア漏れします。
仕方ないのでしょうか?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする