パオック
パオックの タイヤゲージ・空気入れ
パオックの タイヤゲージ(増圧可)
エアプレッシャーゲージ ダブルタイヤ対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40710085
品番
APG-1200WPA
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
見やすい目安イラスト表示付です。
残留エア抜き用ボタン付きです。
測定範囲(kPa)
0-1200
用途
車のタイヤ空気圧測定と調整に。
ねじ径
(取入口)M11×P1.0
測定精度
±30kPa
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×12
目量
20kPa
チャック
米式バルブ
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
330