Power sonic
Power sonicの 切断
Power sonicの 切断砥石
Power sonicの 金属用
CS-305用切断砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40711047
品番
CS-305W
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
CS-305用切断砥石です。
砥石寸法(Φmm)外径
305
砥石寸法(Φmm)穴径
25.4
砥石寸法(mm)厚さ
2.8
用途
CS-305用切断砥石として。
適合機種
CS-305
回転速度(min
-1
[r.p.m])
4488