パオック
パオックの マジックディスク・サンディングペーパー
パオックの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
DG用サンディングペーパディスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
40711178
品番
DGSA100-S80
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
変速ディスクグラインダDGSA-100用サンディングペーパー5枚セットです。
粒度
#80
用途
変速ディスクグラインダ DGSA-100用サンディングペーパーとして。
適合機種
DG-100SPA
セット内容
サンディングペーパー×5
砥粒
A砥粒
取付け方法
ファスナー(マジックテープ)式
最高使用回転速度(min
-1
)
6000