パオック
パオックの マジックディスク・サンディングペーパー
パオックの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
DG用サンディングペーパディスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック
粒度
#200
注文コード
40711187
品番
DGSA100-S200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
粒度
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
変速ディスクグラインダDGSA-100用サンディングペーパー5枚セットです。
粒度
#200
用途
変速ディスクグラインダ DGSA-100用サンディングペーパーとして。
適合機種
DG-100SPA
セット内容
サンディングペーパー×5
砥粒
A砥粒
取付け方法
ファスナー(マジックテープ)式
最高使用回転速度(min
-1
)
6000