画像準備中

MKスロット平タガネ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40714678 品番#21000
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

MKスロット平タガネはハガシ、ハツル、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。特殊鋼を使用しておりますので、より薄くし、切断、ハガシ作業の能率アップができます。特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。

用途
ブロック、レンガ割り
タイルのはがし作業
塗装のはがし作業
ボルト、ビスの切断
ワイヤーロープ、針金の切断
薄鉄板の切断
自動車鈑金作業
スポット溶接のはがし作業
・溶接のバリ取り
寸法(mm)25×230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする