イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ソリッドエンドミル EB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
4
全長(mm)
60
シャンク径(mm)
6
注文コード
40719874
品番
EB-A2 040-060/16C6M60
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長・シャンク径
など
179
種類から選べます
他の種類を見る
ボール半径(mm)
2
刃先径(Φmm)
4
刃長(mm)
6
全長(mm)
60
刃数
2
材質
IC903
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応