イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ソリッドエンドミル EB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
5
全長(mm)
70
シャンク径(mm)
6
注文コード
40720057
品番
EB-A2 050-075/25C6M70
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長・シャンク径
など
179
種類から選べます
他の種類を見る
ボール半径(mm)
2.5
刃先径(Φmm)
5
刃長(mm)
7.5
全長(mm)
70
刃数
2
材質
IC903
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応