イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ソリッドエンドミル EB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
5
全長(mm)
110
シャンク径(mm)
8
注文コード
40720111
品番
EB-A2 05-10/12/1.5C08M110
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長・シャンク径
など
179
種類から選べます
他の種類を見る
ボール半径(mm)
2.5
刃先径(Φmm)
5
刃長(mm)
10
全長(mm)
110
刃数
2
材質
IC903
シャンク径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応