イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ソリッドエンドミル EB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
8
全長(mm)
150
シャンク径(mm)
8
注文コード
40720416
品番
EB-A2 08-50C08E150
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長・シャンク径
など
179
種類から選べます
他の種類を見る
ボール半径(mm)
4
刃先径(Φmm)
8
刃長(mm)
50
全長(mm)
150
刃数
2
材質
IC900
シャンク径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応