タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダカートリッジ
ボーリングヘッド S-SCLCR/L-H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
切込み角Kr(°)
95
注文コード
40721757
品番
S16-SDUCL07-H
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・切込み角Kr
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン式
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります