イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
0.4
材質
IC903
全長(mm)
45
注文コード
40723015
品番
EC-A2 004-006/05C4M45
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・材質・全長
など
204
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC903
刃数
2
全長(mm)
45
刃長(mm)
0.6
刃先径(Φmm)
0.4
首下長(mm)
5
シャンク径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。