非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット

(2件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40727208 品番RKC-680-50(RH-5XF)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は63種類から選べます 他の種類を見る

改修工事用の避難ハッチです。定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。

型番【枠】RKC-680-50、【はしご】RH-5XF 枠内寸法(mm)573×573 寸法h(mm)255〜340(枠厚) 寸法H(mm)165〜250(床厚) 外寸(mm)680(上枠) 寸法KH(mm)50(かさ高) 材質(枠)ステンレス 認定取得【枠】(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、【はしご】総務大臣承認国家検定合格品 段数【はしご】5 全長(mm)【はしご】1777 適合階高(mm)1760〜2150 材質【はしご】鉄(メッキ加工) 用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※枠、はしごの取り付けはお客様にて確実に施工して下さい。※消防申請・検査等はついておりません!

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40727235
2022-12-09
用途:
非常用避難口の改修

自社所有物件に使用。つば部分の高さ(ヘリの高さ)も選べて、きっちり元の寸法を計って合うものを選定すればドンピシャであっという間に交換できて素晴らしい。また交換の必要階が出てきたら間違いなく同品を購入すると思います。

対象商品:
40727165
2022-07-26
用途:
避難ハッチ更新
瀧行 様 (不動産業)

インストールが非常に簡単で、非常に使いやすい。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする