ダイワ
ダイワの ペイントローラー
ダイワの レギュラーローラー
ローラースペアレギュラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
40727829
品番
YR-705L
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
レギュラーローラー。塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)
5
タイプ
短毛
ローラーサイズ(inch)
7
用途
水性・油性兼用
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
主な用途
油性用・水性用