ダイワ
ダイワの ペイントローラー
ダイワの レギュラーローラー
ローラースペアレギュラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
ローラーサイズ(inch)
9
注文コード
40727856
品番
YR-918L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ローラーサイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
レギュラーローラー。塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)
18
タイプ
中毛
ローラーサイズ(inch)
9
用途
水性・油性兼用
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
主な用途
油性用・水性用