※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径(mm)
0.197
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
40731582
品番
MTEC 0250C07 1.25 ISO
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
先端径・RoHS指令
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
2.5
刃数
3
先端径(mm)
0.197
シャンク径(Φmm)
0.25
刃長(mm)
0.76
材質
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応