寅壱
寅壱の シャツ・インナー
寅壱の 長袖 シャツ・インナー
寅壱の ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ 5915-614
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
クロ
サイズ
M
注文コード
40732537
品番
5915-614
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
正装感とカジュアル感を両立。
肩や衿には摩耗を防止する布帛をアクセントに。
上からハーネスを着用したときにも物が入れやすいように脇ポケットを設置。
色
クロ
サイズ
M
機能
吸汗速乾・形態安定衿芯・消臭(消臭テープ付)
混率(%)
【身頃(ニット)】ポリエステル95・ポリウレタン5、【衿・肩(布帛)】ナイロン92・ポリウレタン8
仕様
袖口フライス仕様・オリジナル釦・左胸に再帰反射テープ付ポケット・口を斜めにしてペンを差しやすくしたペン差しポケット・右脇にハーネス対応用ポケット・衿が立たせやすい形状安定衿芯・オリジナルピスネーム
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
68
色番
13