※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
ソリッドドリル SCD ACG5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
40732711
品番
SCD 031-023-060 ACG5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
71
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC908
d
6
L
23
L2
66
D
3.1
L3
28