寅壱
寅壱の シャツ・インナー
寅壱の 長袖 シャツ・インナー
寅壱の ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ 5949-614
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40732984
品番
5949-614
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ボタンが絶妙なスパイスに。
シックで風格のあるデザイン。
新定番として人気急上昇。
色
グレー
サイズ
3L
機能
吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル100(エキスパンドメッシュ)
仕様
衿が立たせやすい形状安定衿芯・袖口リブ仕様・胸ポケットのピスネーム・袖底トリカット仕様で腕の可動域がUP・オリジナルボタン・袖ペン差しの配色切替
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
74
色番
7