※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
ソリッドドリル SCD ACG5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
40733427
品番
SCD 066-043-080 ACG5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,400
この商品は
71
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC908
d
8
L
43
L2
91
D
6.6
L3
53