寅壱
寅壱の シャツ・インナー
寅壱の 長袖 シャツ・インナー
寅壱の インナーコンプレッション 長袖
クルーネックTシャツ 5978-617
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40734323
品番
5978-617
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
プロ仕様を実感する程よい着圧と吸汗性。
春夏のワーク現場で活躍必至のコンプレッション効果。
色
クロ
サイズ
M
機能
吸汗速乾・UVカット・ストレッチ・静電防止・接触冷感・消臭テープ付
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10(トリコット)
仕様
背中には安全性をアップする反射プリント・動きを意識した流線のフラットシームライン・脇メッシュ素材で通気性を確保・オリジナル転写プリント
胸囲(cm)
98
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
76
色番
13