寅壱
寅壱の シャツ・インナー
寅壱の 長袖 シャツ・インナー
寅壱の インナーコンプレッション 長袖
クルーネックTシャツ 5978-617
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
色
クロ
注文コード
40734348
品番
5978-617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
プロ仕様を実感する程よい着圧と吸汗性。
春夏のワーク現場で活躍必至のコンプレッション効果。
色
クロ
サイズ
LL
機能
吸汗速乾・UVカット・ストレッチ・静電防止・接触冷感・消臭テープ付
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10(トリコット)
仕様
背中には安全性をアップする反射プリント・動きを意識した流線のフラットシームライン・脇メッシュ素材で通気性を確保・オリジナル転写プリント
胸囲(cm)
106
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
80
色番
13