TDB-22(BR) ごみ袋が見えない おしゃれダストボックス YAMAZEN(山善) 40735669 TDB-22(BR) ごみ袋が見えない おしゃれダストボックス YAMAZEN(山善) 40735669 TDB-22(BR) ごみ袋が見えない おしゃれダストボックス YAMAZEN(山善) 40735669 TDB-22(BR) ごみ袋が見えない おしゃれダストボックス YAMAZEN(山善) 40735669 TDB-22(BR) ごみ袋が見えない おしゃれダストボックス YAMAZEN(山善) 40735669 TDB-22(BR) ごみ袋が見えない おしゃれダストボックス YAMAZEN(山善) 40735669

ごみ袋が見えない おしゃれダストボックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40735669 品番TDB-22(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

天然木のぬくもりを感じる、木目が美しいゴミ箱。正方形と長方形の2タイプ、各2色展開。ナチュラルにはタモ材突板を、ブラウンにはウォルナット材突板を使用。ごみ袋が見えない設計。内蓋にゴミ袋をセットして、カバーをかぶせるだけで、すっきり隠す。捨て口が広いのでゴミ捨てもラクラク。

材質天然木化粧繊維板 商品タイプ本体 形状正方形 容量(L)11 色(本体)ブラウン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×360 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×280 用途ゴミ箱、ごみ箱、ダストボックス、ダストBOX、くずかご、くずいれ、くず入れ、屑入れ、ペールとして。リビング、キッチン、台所、子供部屋、洗面所、トイレ、卓上、テーブル、デスク、オフィスに。 質量(kg)2.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40735653
2021-04-30
用途:
手拭き(手洗い・消毒後)後の紙を捨てるため
運輸・通信業

中のゴミ袋が見えないのが良いです。中のゴミも目立たないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする