YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 掃除機
YAMAZEN(山善)の ハンディクリーナー
コードレス ハンディクリーナー (ブラシノズル&隙間ノズル付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40735739
品番
ZHF-N36(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
紙パック不要のダストパック方式。ソファや車の中の掃除に便利な二つのノズル付き。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)
0.35
質量(kg)
1
コード長さ(m)
充電アダプター:1.7
用途
ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。
セット内容
本体、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター
色
ホワイト
連続使用時間(分)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×100×110
保証期間
お買い上げ日より1年
充電時間(時間)
約8
取扱説明書:
(2.42MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40735739
ZHF-N36(W)
69843527
ZHK-WL10(S)
ハンディクリーナー 乾湿両用
YAMAZEN(山善)
1台
¥
4,798
税込
¥
5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)