曜日別特売
SCD 020-008-030 AP4 ソリッドドリル SCD AP4 イスカル 40737846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCD 020-008-030 AP4 ソリッドドリル SCD AP4 イスカル 40737846
SCD 020-008-030 AP4 ソリッドドリル SCD AP4 イスカル 40737846

ソリッドドリル SCD AP4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)2
2
0.8
0.9
1
1.1
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.2
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
全長(mm)60
溝長(mm)8
8
3.2
3.6
4
4.4
5.2
5.6
6
6.4
6.8
7.2
7.6
8.4
13.2
9.2
9.6
10
15.6
10.8
11.2
11.6
内容量1個注文コード40737846品番SCD 020-008-030 AP4
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
ドリル径(Φmm)2溝長(mm)8全長(mm)60シャンク径(Φmm)3材質IC908表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする