※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ラフィングエンドミルERC-E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
6
注文コード
40740576
品番
ERC060E13-3C06 IC08
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
57
刃数
3
刃先径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
13
材質
IC08
RoHS指令(10物質対応)
対応