※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ラフィングエンドミルERC-E
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
8
注文コード
40740603
品番
ERC080E20-3C08 IC08
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
63
刃数
3
刃先径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
20
材質
IC08
RoHS指令(10物質対応)
対応