※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ERC160E32-3W16 ラフィングエンドミルERC-E イスカル 40740734 ERC160E32-3W16 ラフィングエンドミルERC-E イスカル 40740734

ラフィングエンドミルERC-E

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)16 注文コード40740734 品番ERC160E32-3W16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,300
この商品は刃先径など46種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)92 刃数3 刃先径(Φmm)16 シャンク径(Φmm)16 刃長(mm)32 材質IC300 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする