※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
最大吐出量(mL/min)100
最大吐出量(L/h)6
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(弁座)特殊フッ素ゴム
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVC
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
材質(接液部)VTCF
材質(ボールストッパ)PVC
注文コード40741635
品番PTS-50-PW-100-VTCF-HWJ
参考基準価格(税別)¥216,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
この商品は最大吐出量・使用液・材質など24種類から選べます
他の種類を見る
薬液注入の機能を1台に凝縮
高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム。
タイマー制御機能搭載ポンプと組み合わせると、さらに用途の幅が広がります。