440エクスプレスミニ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(118mL) 注文コード40741813 品番104415
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

塗り込むだけで30秒簡単補修が可能な440エクスプレスはサーフェイサーの前にパテに使用することで巣穴処理工程を大幅に改善できるサンディングと脱脂不要の仕上げ剤です。
1液タイプで痩せがなく(特許)巣穴の確認と充填を同時に行え、下地塗料の吸い込みと素地がむき出し部への錆止めにもなります。またレイジウルトラと併用することで下地処理工程を改善できます。

用途巣穴消し、塗料と吸い込み防止、素地の錆止め。180番手以上のペーパーの目消し。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量118mL 危険物の性状非水溶性
注意
※サーフェイサーの前に使用。
※使用前に容器を逆さにし、軽く角を叩き、よく容器を振り、攪拌してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40741813
2024-03-05
用途:
鈑金パテの巣穴補修

私の使い方が悪いのかぜんぜんうまく巣穴が埋まりません。結局パテで埋めてます。

対象商品:
40741813
2022-12-28
用途:
パテの巣穴埋め
農・林・水産業

巣穴埋めが誰でも簡単に出来て、作業時間の短縮になる。

対象商品:
40741813
2022-06-30
用途:
パテの細かい巣穴埋め
自動車鈑金塗装アート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サフェーサー前の小さな巣穴埋めに 最適です。
手間がかかりません

対象商品:
40741813
2021-06-29
用途:
自動車鈑金塗装時使用
株式会社RUHIA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

凹み修理パテサンデング整形後巣穴埋め施工 作業が手軽&確実? 仕様感抜群・

対象商品:
40741813
2021-10-11
用途:
板金巣穴埋め
サービス業

硬化が遅く小さい巣穴埋めるのもすぐに埋まるものと思ってましたが非常に使いにくいです。
硬化後は硬くなってましたが肝心の巣穴は埋まりませんでした。施工は余計な手間でした。 残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする