曜日別特売
タ-PS3N ワンパッチスタンプつめかえ用補強シール コクヨ 40742064

 

タ-PS3N ワンパッチスタンプつめかえ用補強シール コクヨ 40742064
タ-PS3N ワンパッチスタンプつめかえ用補強シール コクヨ 40742064
タ-PS3N ワンパッチスタンプつめかえ用補強シール コクヨ 40742064
タ-PS3N ワンパッチスタンプつめかえ用補強シール コクヨ 40742064

ワンパッチスタンプつめかえ用補強シール

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(200片×2個)注文コード40742064品番タ-PS3N
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

ワンパッチスタンプの補充用シールです。
一枚ずつきれいにはがれて付きが良いドット形状の「のり」を採用。

材質PET厚さ(mm)0.05透明外径(Φmm)14.5仕様標準サイズ穴径(Φmm)6繰り返し・詰め替え対応
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。

商品説明動画

パンチ穴補強シール<ワンパッチスタンプ>
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40742064
2021-12-20
用途: 図面のパンチ穴ほきょう
東條テレコム株式会社

前はシート型を使用していましたが、手間がだいぶ省けて重宝しています。

対象商品 : 40742064
2020-11-07
用途: 請求書、納品書の薄い紙を綴じる時

前は、1枚ずつ貼っていたので、それと比べると
楽になりました。たまに2枚くっついて貼ってしまう時が
あるので、そこの手間がなくなれば満足です。

対象商品 : 40742064
2018-08-21
用途: 日報のつづりをファイルしていて、一日毎に一番上のページに使用。
株式会社西村商会

便利な商品で、何度もリピートしています。
しかし時々、2~3枚がいっぺんに貼られてしまう時があります。多分、夏場とかで外周部分の粘着が解け出て次のシールを巻きこんでしまうのが原因かと思われます。

1が参考にしています
対象商品 : 40742064
2018-07-22
用途: パンチ穴付き書類とか図面の補強
HBM

これだけでは使えません.ワンパッチスタンプ用です.もしかしたら,これ単体でも使えるのかもしれませんが,私は詰め替えで使用してます.

対象商品 : 40742064
2018-03-02
用途: 手づくり手帳に
製造業

消費が激しいので少しお安く買えて良かったです。
業務用パックなど、もっとまとめ買いでお得になるものがあれば便利だと思います。
手で貼っていく補強シールに比べると手早くキレイに出来るので重宝しています。
オープン工業のPU-462で穴あけをして使っていますが、穴位置が浅いので、このシールが1ミリくらいはみ出てしまうのが難点です。

対象商品 : 40742064
2018-03-06
用途: 帳面
建設業・工事業

帳面が簡単に補強され便利で気に入っていますがたまに2、3枚くっつくときがあります。

対象商品 : 40742064
2017-05-10
用途: 資料綴りに!
株式会社デルタ

資料のパンチ穴が丈夫になり安心。
今までの手作業に比べ早くて簡単。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステープラー/パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする