6028389 除菌クリーナーEX シーバイエス 40743028

 

6028389 除菌クリーナーEX シーバイエス 40743028
6028389 除菌クリーナーEX シーバイエス 40743028
6028389 除菌クリーナーEX シーバイエス 40743028

除菌クリーナーEX

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個(5L)
注文コード
40743028
品番
6028389
参考基準価格(税別)¥8,313販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

2種類の除菌剤がバランスよく配合されているため、
黄色ブ ドウ球菌・緑膿菌・大腸菌などに対して除菌効果を発揮すると共に、
悪臭の原因となるバクテリアを除去して消臭効果を もたらします。

用途
水洗いできる全ての表面に使用できます。
床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および
洗浄、衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。
ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。
成分
界面活性剤(高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤
形状
液体
液性
アルカリ性
使用希釈倍率
20~120倍
アズワン品番
64-9290-51
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: ゴミ庫の清掃
都市環境開発株式会社 様(不動産業)

マンションのゴミ庫の清掃に使用しております。コスパもよく非常に重宝しております。

対象商品 : 40743028
2020-08-02
用途: 壁や机など除菌に

かなり薄めて使えるので十分な量があります。このご時世なので除菌は大切かと思って購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする