専用吸収缶 No.1882

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40743141 品番No.1882
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
ガスの種類有機ガス用 適合No.1880 適合マスクNo.1880 破過時間200分 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40743141
2025-03-06
用途:
有機溶剤のマスクに使用
製造業

使用時間が長いのが気に入っています。
到着も早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
御伺いします。トーヨーセーフティーのプレフィルター1884の取り扱いはありますか?
また、吸収缶1882のお値段はもう少し廉価のなりませんか?
ちなみに楽天では税込み375円です。これ以下になれば助かります。
またプレフィルターについてもお値段ご考慮お願いします。
回答:
プレフィルター1884ですが、誠に恐れ入りますが弊社での取扱はございません。ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。価格については今のところ変更予定はございませんが、お客様のご意見として担当部署に申し伝えておきます。
2012-07-02

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする