耐圧防爆用水中渦巻きポンプ KTX型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40743816 品番 80KTX23.7
参考基準価格(税別)¥602,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

防爆構造電気機械器具型式検定合格品です。
爆発の危険性のある場所で使用できます。
羽根車は高クロム鋳鉄を採用しました。

吐出口径(Φmm)80 出力(kW)3.7 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 揚程(m)21.5 吐出量(L/min)500 タイプ非自動形 使用液汚水(0〜40℃) 用途危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気における揚排水用 付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング一式 材質【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄、ケーシング:FC200・FCD700、サクションカバー:FCD700(1.5kW以上)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モータ】フレーム:FC150・FC200、主軸:SUS420J・SUS403、ケーブル:3RNCT 質量(kg)70 長さ(m)10 極数2極 寸法H(mm)738 寸法d(mm)80 適合範囲【発火度】G1・G2・G3・G4、【爆発等級】1級・2級、【危険個所】第一類・第二類 構造【羽根車】オープン・ハイスピン、【軸封】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、【軸受】密封玉軸受 寸法A(mm)316 寸法D(mm)300 寸法B(mm)701 寸法D1(mm)150 寸法D2(mm)150 国家検定合格番号■防爆構造電気機械器具型式検定合格品】第T29000号 寸法A1(mm)250 寸法B1(mm)578 異物通過径(Φmm)8 始動方式じか入 寸法W1(mm)160 絶縁階級E・F 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 心数×断面積(mm2)4×3.5 潤滑油タービン油VG32 仕上外径(Φmm)20.2 配管接続方式ホースカップリング モータ種類乾式水中形誘導電動機
関連資料:(0.35MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電感電火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする