ナカバヤシ
ナカバヤシの オフィス機器
ナカバヤシの シュレッダー
ナカバヤシの ハンドシュレッダー
3ウェイハンドシュレッダ101
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40745803
品番
NSH-101GN
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
1台3役!A4用紙・CD・カードすべてカットできる!
細断形状
紙/クロスカット約3×20mm、CD/3分割、カード/4分割
ダストボックス容量(L)
約3.3
細断可能物
紙・CD/DVD・カード
色
グリーン
材質
本体/ABS、ダストボックス/AS、その他/スチール
質量(kg)
1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
293(使用時:340)×144×178
投入口幅(mm)
A4/213、CD/125、カード/57
最大細断枚数
紙/1枚(A4コピー用紙64g/m
2
まで)、CD・カード/1枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※はがき(厚紙)は細断できません。