※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(OS)LS-(N)SP P3 L100 M5×0.8 ロングスパイラルタップ(メートルねじ用) オーバーサイズ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40747095 (OS)LS-(N)SP P3 L100 M5×0.8 ロングスパイラルタップ(メートルねじ用) オーバーサイズ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40747095

ロングスパイラルタップ(メートルねじ用) オーバーサイズ LS-SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40747095 品番(OS)LS-(N)SP P3 L100 M5×0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,650
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M5×0.8 ねじ長さ(mm)- シャンク径(mm)- 材質ハイス_HSS 表面処理ノンコーティング 全長(mm)100 ピッチ(mm)0.8 等級P3 ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードSNR5.0KL10 突き出しセンタ有無-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする