SU2-SP P2 M5×0.8 難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40749432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU2-SP P2 M5×0.8 難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40749432 SU2-SP P2 M5×0.8 難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40749432

難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M5×0.8 注文コード40749432 品番SU2-SP P2 M5×0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,590
この商品は呼び寸法など52種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M5×0.8 食付3P ねじ長さ(mm)13 シャンク径(mm)5.5 溝数3 材質ハイス_HSS 表面処理酸化処理(OX) 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 全長(mm)60 ピッチ(mm)0.8 等級P2 ねじの種類M タップの種類スパイラルタップ(右45°) 加工止り穴用 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードSU2MQ5.0K 突き出しセンタ有無
注意
※このタップは完全同期リード送り機構を装備していない機械では、めねじ拡大や折損事故を起こしますので使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40749432 SU2-SP P2 M5×0.8 04583783 SU2-SP P2 M5×0.8 難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする