※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZET-B P3 M16×2 チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40749737 ZET-B P3 M16×2 チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40749737

チタン合金用スパイラルタップ ZET-B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び16 呼び寸法M16×2 注文コード40749737 品番ZET-B P3 M16×2
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は呼び・呼び寸法など64種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M16×2 食付3P ねじ長さ(mm)18 シャンク径(mm)12.5 溝数4 材質HSS-P 表面処理NI 用途チタン合金の加工 仕様●ひっかかり率:88 形状下穴:止り 全長(mm)95 ピッチ(mm)2 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)14.1 山数2 呼び16 全長L(mm)95 ねじの種類M タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)12.5 シャンク長ls(mm)48 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.835、MAX:14.21 寸法lk(mm)四角部:13 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードZETBR016Q シャンク四角部幅(mm)10 突き出しセンタ有無
関連資料:(1.79MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする