※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-SP P3 M10 X 1     (1.5P) アルミ材用スパイラルタップ AL+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40750893 AL-SP P3 M10 X 1     (1.5P) アルミ材用スパイラルタップ AL+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40750893

アルミ材用スパイラルタップ AL+SP

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10 材質高速度工具鋼(HSS) 注文コード40750893 品番AL-SP P3 M10 X 1 (1.5P)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,120
この商品は呼び寸法・材質など28種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M10 食付1.5P 材質高速度工具鋼(HSS) 用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 ピッチ(mm)1 等級P3 ねじ径M10 ねじの種類M メーカー商品コードASHR010M1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40750936
2020-12-31
用途:
軽い
FTY Factory 様

アルミ鋳造品にタップ処理するのに購入しましたが、軽くていい感じでした。

対象商品:
40750832
2015-01-16
用途:
タップ作業

アルミにタップを立てましたが、7ヶ所目にして折れました。
価格が高めなので折れにくいかといえば、そんなこともないです。
M2タップは細すぎて、手作業は不可能に近いです。
正常にタップが切れたところはめくれもなくキレイで、ネジも問題なくスムーズに締められます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする