※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ロースパイラルタップ LO-SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M10
注文コード
40751015
品番
(LS)LO-SP M10 X1.25 L150 P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び寸法
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M10
ねじ長さ(mm)
23
シャンク径(mm)
7
材質
高速度工具鋼(HSS)
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ピッチ(mm)
1.25
等級
P2
ねじ径
M10
溝数
3
全長L(mm)
150
ねじの種類
M
食付
2.5P
メーカー商品コード
LSHQ010NL15