※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(LS)LO-SP M24 X3   L200 P3 ロースパイラルタップ LO-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40751191 (LS)LO-SP M24 X3   L200 P3 ロースパイラルタップ LO-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40751191

ロースパイラルタップ LO-SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M24 注文コード40751191 品番(LS)LO-SP M24 X3 L200 P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び寸法など66種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M24 ねじ長さ(mm)39 シャンク径(mm)19 材質高速度工具鋼(HSS) 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 ピッチ(mm)3 等級P3 ねじ径M24 溝数4 全長L(mm)200 ねじの種類M 食付2.5P メーカー商品コードLSHR024SL20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする