※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP LH P2 1/4-20UNC スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40753946 SP LH P2 1/4-20UNC スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40753946

スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH

(10件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/4 呼び寸法1/4-20UNC 材質HSS 注文コード40753946 品番SP LH P2 1/4-20UNC
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は呼び・呼び寸法・材質など117種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法1/4-20UNC 食付2.5P ねじ長さ(mm)15 溝数3 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:止り 規格JIS 等級P2 下穴径(Φmm)5.19 山数20 呼び1/4 全長L(mm)62 ねじの種類UNC タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類U LH:ユニファイねじ 左ねじ 加工止り穴用 シャンク径d(Φmm)6 シャンク長ls(mm)33 首下長ln(mm)26 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.979、MAX:5.257 寸法lk(mm)四角部:7 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードSNQU04N--L シャンク四角部幅(mm)4.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09461846
2022-05-05
用途:
弊社の部品加工として

メーカー品でも 有りますし
左ネジは ほとんど 使用しないので
耐用年数は 判断しかねます
ただ、そろそろ、代え用(予備用)として 購入しました

対象商品:
02206268
2018-06-24
用途:
CNC送りネジの雌ネジ作成に、、、、

現在、PROXXONのCNC化を計画していますが、送りネジが細いのが気がかりで、M8xP1.0かM10x1.0にしようと考えていて、左ねじ用で信頼性と種類の豊富さはヤマワがピカ一です。

ミリねじ・インチねじの左ねじ用は、ヤマワが一番豊富です。

対象商品:
09461846
2018-02-20
用途:
プロペラ軸ねじ切り
株式会社 ジェイディシー 様

切れ味が良くとても良いものでした。
価格も適正と思います。

対象商品:
09461855
2018-02-09
用途:
タイロッドの作製

注文後、翌日に届いたのですぐに作業が出来、簡単に左ネジタップを立てることが出来ました。

対象商品:
40753991
2017-09-04
用途:
車のパーツ製作

綺麗に仕上がり 別に何の問題も無かったです。切れ味も良く満足です。

対象商品:
09461855
2018-01-23
用途:
部品製作
VISION RACING 様

使用したことがあるものだったので、安心して使えました。

対象商品:
09461846
2016-02-01
用途:
バイクパーツ制作

ステンレスにタップ立てましたがよく切れます。値段も手ごろで納期もすぐ届き大変たすかります。
左ねじ用タップがすぐに手に入るのはありがたいですね。

対象商品:
60858131
2014-04-13
用途:
メネジ加工
福田製作所 様

切れ味がよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする