スーパーヒットスモールローラー 中毛

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40755183 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

毛抜け、泡立ちを極限まで少なくした高品質ローラー

ローラーサイズ(inch)6 毛丈(mm)10 サイズスモール タイプ中毛 種類ローラー 材質(ローラー部)PES ローラーサイズ(mm)150 適合塗料水性:○・油性:強溶剤○ 主な用途油性用(強溶剤)、水性用 芯材PP 生地の種類ウーブン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40755174
2020-10-10
用途:
ベランダ防水、遮熱塗装
その他業種

4インチローラ10本、6インチローラ5本、万能用刷毛30mm8本、刷毛50mm6本を購入し、立上り含めて12m*2のベランダをDIYで塗装しました。ペンキ塗りはど素人です。ローラではスポンジの抜けがなく泡たちがなく、均一に楽に塗れました。刷毛は毛抜けがなく、刷毛の形がいくら塗ってもくずれず、細部をきれいに塗れました。ローラも刷毛も、適当に格安のものをホームセンタで買わず、モノタロウで探して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする