- スーパーヒットスモールローラー 中毛 ステップ 40755199

スーパーヒットスモールローラー 中毛

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)7
ローラーサイズ(mm)175
内容量1本注文コード40755199品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

毛抜け、泡立ちを極限まで少なくした高品質ローラー

ローラーサイズ(inch)7毛丈(mm)10サイズスモールタイプ中毛種類ローラー材質(ローラー部)PESローラーサイズ(mm)175適合塗料水性:○・油性:強溶剤○主な用途油性用(強溶剤)、水性用芯材PP生地の種類ウーブン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40755174
2020-10-10
用途: ベランダ防水、遮熱塗装
その他業種

4インチローラ10本、6インチローラ5本、万能用刷毛30mm8本、刷毛50mm6本を購入し、立上り含めて12m*2のベランダをDIYで塗装しました。ペンキ塗りはど素人です。ローラではスポンジの抜けがなく泡たちがなく、均一に楽に塗れました。刷毛は毛抜けがなく、刷毛の形がいくら塗ってもくずれず、細部をきれいに塗れました。ローラも刷毛も、適当に格安のものをホームセンタで買わず、モノタロウで探して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする